モトユキ
モトユキの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
モトユキの セーバーソーブレード
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26348149
品番
GSS-D-250
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
上質ダイヤで抜群の切れ味。
真空金属溶着製法で長切れ。
突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度
50
幅(mm)
19.5
厚さ(mm)
1.2
全長(mm)
250
切断有効長さ(mm)
170
商品説明動画
参考になった