ハイロジック
ハイロジックの カラーコーン・区画用品
ハイロジックの 区画チェーン
ハイロジックの プラスチックチェーン
PCチェーン パーツ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
6
注文コード
26348265
品番
PC66SJ
参考基準価格(税別)
¥2,870
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽さと色鮮やかさが特徴の、気軽に使えるプラスチック素材のチェーンです。
展示会場や工事現場の誘導など。
軽さと色鮮やかさが特徴の、気軽に使えるプラスチック素材のチェーンです。
材質
プラスチック
色
黄
タイプ
No.6
長さ(m)
6
コード
96101
アズワン品番
64-7752-38