ハイロジック
ハイロジックの 検出・センサ
ハイロジックの センサ
ハイロジックの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ファイン壁付ブラケット 12個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(12個)
注文コード
26348344
品番
97098
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高いデザイン性と充実したラインナップの新シリーズ
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)
径35用
色
ゴールド
仕上
アクリル焼付塗装
アズワン品番
64-7752-54
メーカー商品コード
97098