ハイロジック
ハイロジックの 検出・センサ
ハイロジックの センサ
ハイロジックの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
ファインコーナーブラケット シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26348360
品番
97116
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
転倒や転落事故を防ぎ、足腰への負担を減らし、安心で快適な暮らしをサポートします。
安全・介護・バリアフリー用品シリーズ
手すり用パーツ。
手すりのコーナー部をジョイントするブラケットです。
材質
本体/亜鉛ダイカスト、カバー:PP樹脂
寸法(mm)
径35用
色
シルバー
仕上
アクリル焼付塗装
アズワン品番
64-7752-55
メーカー商品コード
97116