アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの ポリウレタン 背抜き手袋
ケミソフトラプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26348623
品番
1488
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
しっかり通気の背抜きタイプ
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手の平幅(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
17.4
材質
・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂
色
ブルー/ブラック
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
ゲージ数
13
機能
通気性、耐摩耗性
入数(双)
1
用途
運搬・建築作業・精密作業・農業等に
質量(g)
24