1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657

 

1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657
1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657
1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657
1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657
1489 ケミソフトラプターハーフディップ アトム 26348657

ケミソフトラプターハーフディップ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
全長(cm)23
内容量1双注文コード26348657品番1489
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

柔軟で強靭
つかんだら離さない
天然ゴム手袋の約5倍の強さ!!
手甲までの深めのハーフタイプ
独自配合PPUで手の平もムレにくい。

用途農業・果樹収穫・ガーデニング・運搬等にサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)19材質・原手:ナイロン、ポリエステル ・すべり止め:ポリウレタン樹脂ブルー/ブラック材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂ゲージ数13機能通気性、耐摩耗性入数(双)1質量(g)28
注意
※樹脂部は防水加工ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26348648
2021-09-20
用途: 果樹園作業

柔らかくて手にフィットして 朝は大満足でしたが、1日目にして指先の滑り止め素材が剥げて来てびっくりです 本当に残念です せめて指先だけでももう少し強く改良できないものでしょうか

2018-10-24
用途: 機械メンテナンス

作業前の工具の準備段階で指先の表面が削れ浸みてきます。軍手と変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする