平和メディク
平和メディクの 脱脂綿・綿球・綿棒
平和メディクの 綿棒
メディクスワブ滅菌綿棒 100本入×10箱
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10箱×100本)
注文コード
26348825
品番
4928
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
主に鼻腔(鼻咽頭)拭い液採取用の綿棒です。
採取部にはレーヨンを使用しています。
被験者の身体的負担を減らすために、軸の挿入部分は、細く・適度に曲がるように設計してあります。
全長(mm)
157
径(Φmm)
【綿体】3.2
滅菌
滅菌
コード
F-RY
アズワン品番
64-7756-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10012000042
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000