Lustromedic 舌圧子 乳幼児用 MZ2001シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) アズワン品番64-7756-53 注文コード26348868 品番MZ2001 P
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」
硬度の異なる二つの樹脂を一体に。
舌に当たる先端はゴムのようにやわらかい素材、本体には硬さとコシのある素材を使用。
舌への圧迫感が少なく、嘔吐反射が起きにくい構造です。
製品の持ち手部分が曲がっているため、患者の口腔内を観察するとき手が邪魔になりにくいです。
先端が細く、乳幼児に適した設計です。

種別乳幼児用 材質PP(ポリプロピレン)、熱可塑性エラストマー 幅(mm)17 厚さ(mm)17 全長(mm)141 ピンク 先端幅(mm)12 アズワン品番64-7756-53 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする