Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) サイズSSロング 注文コード26348877 品番MC2002 N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,750
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」
硬度の異なる二つの樹脂を一体に。
患者様に接触する部分であるくちばし部はゴムのようなやわらかい素材を、本体には硬さのある素材を使用
患者様の痛みや、冷たさを軽減
ロック動作はワンタッチで簡単操作

材質ポリカーボネート(本体部)、熱可塑性エラストマー(くちばし部)、ポリプロピレン(ロック部) 寸法(mm)142×43×102 ナチュラル・白 サイズSSロング 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【くちばし部】105×17×12 アズワン品番64-7756-54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする