Lustromedic 膣鏡 MCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 26348895 品番 MC3002 N
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「人にやさしい検査器具 安心・安全をカタチにしました」
硬度の異なる二つの樹脂を一体に。
患者様に接触する部分であるくちばし部はゴムのようなやわらかい素材を、本体には硬さのある素材を使用
患者様の痛みや、冷たさを軽減
ロック動作はワンタッチで簡単操作

材質ポリカーボネート(本体部)、熱可塑性エラストマー(くちばし部)、ポリプロピレン(ロック部) 寸法(mm)163×50×115 ナチュラル・白 サイズSロング 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【くちばし部】120×22×13 アズワン品番64-7756-56 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B2X10011000002 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする