仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間
適合(ファイルシステム)FAT32
セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等)
質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む)
タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示
外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む]
規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ)
電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電)
方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
レンズf:1.34mm、F:2.0
設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス
機能【UTC】PelcoCプロトコル
インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用)
解像度1920×1080
動作環境温度0〜40℃、湿度0〜95%(結露なきこと)
保証期間1年間
映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素
LEDPower
撮影距離(cm)30〜∞
絞り固定
言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語
信号方式PAL/NTSC
保管環境温度-25〜75℃、湿度40〜95%(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C)
最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m)
フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒
画角360°
映像出力HD-TVI
容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64