DJ-CH202L 特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ 26349226

DJ-CH202L 特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ 26349226
DJ-CH202L 特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ 26349226

特定小電力トランシーバー DJ-CH202

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)110
アンテナサイズ(mm)150
内容量1セット注文コード26349226品番DJ-CH202L
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。
幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。
音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。
Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。
Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)

用途
各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.
種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラック質量(g)110タイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)アンテナサイズ(mm)150消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする