養生シート ポリ製

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26349269 品番 PS1800-100M
販売価格(税込) ¥2,748 定期注文特価(税込)2,308
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,098 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。

透明 シート幅(mm)1800 シート長さ(m)100 用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 材質ポリエチレン(新料 100%) 加工シングル シート厚さ(mm)0.02
注意
※用途以外使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
工事の時の養生
サービス業

いつも他社で頼んでましたが、システムトラブルで注文停止になってしまったので、今回初めて発注しました。
今までのとほぼ変わりなく使用できます。
セット販売等で、もう少し安くなると助かります。

対象商品:
26349269
2024-09-17
用途:
ステアリングのリペア作業時の養生
トータルリペアつぼかわ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ステアリング補修作業時の塗装養生に使用しています。今回購入したらビニールの透明度が良くなってました。

1人が参考にしています
対象商品:
26349269
2024-06-10
用途:
商品の梱包や移動時の荷崩れ防止
株式会社石川工業 様

透明なので品物に付けてある品番等が梱包の状態で見えるので移動時に
楽です。丈夫でとても良いです。毎回購入しています。

対象商品:
26349269
2024-02-27
用途:
梱包作業時

ポリシートなどで、厚みと重みがあり、パレットの上部に塵埃の防止に使用しました。
ポリシートは水濡れがなく使いやすい商品でした。

対象商品:
26349278
2023-09-24
用途:
ラップ梱包時に、上面に被せる用として
製造業

ラップ梱包時に、上面に被せる様として用いています。
ラップをなん度も走らせるのが大変なのと、雨天時にも水の侵入に強いので
リピート使用しています。

対象商品:
26349269
2023-11-24
用途:
エアコンの交換時等
建設業・工事業

いつも定期便で便利に使わせていただいております。商品に文句はないのですが、4回に1回位の割合で梱包が破れ、ビニールも一部破れております。運送会社の問題かとも思いますが、これが改善されれば満点です。

1人が参考にしています
対象商品:
26349269
2023-08-27
用途:
ほぼ想定通り
TONY 様

薄手の養生ビニルなので、安価だと思います。
この品質なら、あと1000円安ければ最高だけど、妥当な値段かな。

対象商品:
26349269
2023-02-04
用途:
電気工事の際の、床、壁の養生
建設業・工事業

今までは園芸用シートを使用していましたが、こちらの商品はより安価で品質もいつも使用しているものと遜色ないように感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
透過率を教えて下さい。
回答:
データの用意がございません。
2024-02-07
質問:
農業用の透明マルチとして使用可能でしょうか。
回答:
本来の用途以外での使用方法になります。
ご遠慮願います。
2024-02-07
質問:
材質「ポリエチレン(新料 100%)」の「(新料 100%)」の意味を教えて下さい。
回答:
シート部分に関して、バージン材100%でリサイクル材が使用されていない、という事を意味しております。
2024-02-07

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする