ST203-3L ステンレス製フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349759

 

ST203-3L ステンレス製フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349759
ST203-3L ステンレス製フック FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 26349759

ステンレス製フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個サイズ3L注文コード26349759品番ST203-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。安全荷重(kg)5材質ステンレス付属品(ビス)ステンレスタッピングA5×30サイズ3L仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349759
2021-02-02
用途: Used to hung my clothes
その他業種

I feel this hook has enough strength. Also looking is not bad.

対象商品 : 26349777
2019-06-20
用途: 農機具の壁掛けフック
中山農園農・林・水産業

倉庫の壁掛けフックとして農機具を引っ掛けています。頑丈でしっかりしています。ステンレスなので錆びに強く耐久性が優れています。但し、価格がもう少し安くなれば複数個買い足したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする