曜日別特売
ST204-XL ステンレス製Uフック MIZUKAMI(水上) 26349874

 

ST204-XL ステンレス製Uフック MIZUKAMI(水上) 26349874
ST204-XL ステンレス製Uフック MIZUKAMI(水上) 26349874

ステンレス製Uフック

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
サイズXL
安全荷重(kg)15
内容量1個注文コード26349874品番ST204-XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。

用途
工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
安全荷重(kg)15材質ステンレスサイズXL付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25仕上ソフトミラー
注意
※下地や使用状況によっては、安全荷重値以内でネジ抜けすることがあります。※安全荷重値は実験値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26349838
2024-06-25
用途: 保管用 縦型カートスタンド
株式会社川田商会 協栄自工

保管用 縦型カートスタンドのサイドバンパーステーを引っかけるフックに使いました。
カートフレームとぴったりサイズです。
溶接して角を滑らかにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする