[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26356744 品番EA115KZ-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,350
販売価格(税別)
28,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。
長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。
インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。
バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。
水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。

寸法(mm)133×88×72(H) 質量(g)800 電圧(V)18 保護等級IPX5 バッテリー容量(Ah)5 アズワン品番64-7817-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする