エスコ
エスコの 洗剤
エスコの 洗剤詰め替え容器
ポンプ容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26356760
品番
EA115MA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中性洗剤、食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。
ポンプタイプでワンプッシュ約1mlの計量ができます。
小型サイズの400mlボトルです。
適合
食器用洗剤
材質
ポンプ:プラ(PP、PE) ボトル:プラ:PE
寸法(mm)
81×56×173(H)
容量(mL)
400
質量(g)
44
液性
中性
アズワン品番
64-7817-29
繰り返し・詰め替え
対応