エスコ
エスコの 洗剤
エスコの 洗剤詰め替え容器
ポンプ容器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26356769
品番
EA115MA-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器用洗剤に使用できる、つめかえ用の計量容器です。
ワンプッシュで約1mlの計量ができます。
適合
食器用洗剤
材質
ポンプ:PP、PE ボトル:PE
寸法(mm)
81×81×240(H)
容量(mL)
900
質量(g)
110
アズワン品番
64-7817-30