AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357015 品番 EA345CA-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600

使用可能水深:5m (電源プラグに水がかかったり、水没しない状態で使用してください。)
使用例のホースは付属していません。
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

材質PA、その他金属 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 寸法(Φ×高さH)(mm)207×287 全揚程(m)4〜最大7 定格電流(A)3.2 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 定格出力(W)150 電源コード(m)5 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15 アズワン品番64-7832-96 許容温度(℃)【水温】5〜40 粒径(mm)最大通過Φ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする