AC100V/25mm 水中ポンプ 汚水用 EA345CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357024 品番 EA345CA-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,060
販売価格(税別)
24,600
付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 出力(W)150 周波数(Hz)60 電源(V)AC100 口径(Φmm)15/25 全揚程(m)4〜最大7 最大吐出量(L/min)110(口径25mmのとき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199(竹の子装置持:207)×179×287 吐出量(L/min)45 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】100 運転可能最低水位(mm)15 アズワン品番64-7832-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする