バスポンプ AC100V/30VA 50/60Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26357094 品番EA345G-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,687
販売価格(税別)
5,170

買ってすぐに使えるバスポンプセットです。
スイッチング電源採用で軽量でコンパクトになりました。
収納に便利なバスケット付です。

セット内容電源器、ポンプ、抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス 材質PP、PC、PVC、ABS 寸法(mm)電源器:52×45×93、ポンプ:57×36×92、ホースホルダー:154×30×178 質量(g)703 使用温度範囲(℃)【周囲】5〜35/【水温】5〜45 出力DC11V/1.3A 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)ポンプコード:3 全揚程(m)1(吐出量8L/分)、1.5(吐出量6L/分) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz)30VA ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)3 給水量(L/分)8 アズワン品番64-7833-05 運転時間最大約15分/回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする