エスコ
エスコの 水中ポンプ
三相200V/750W/50mm 水中ポンプ オート EA345RJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26357155
品番
EA345RJ-60A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥133,100
販売価格(税別)
¥
121,000
バスケットに入れる
コンセントプラグはついていません。
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)
200×155×422(H)
質量(kg)
13.3
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
10〜最大16
最大吐出量(L/min)
300
吐出量(L/min)
180
アズワン品番
64-7833-19