エスコ
エスコの 水中ポンプ
AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26357180
品番
EA345RY-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,280
販売価格(税別)
¥
44,800
バスケットに入れる
アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。
付属品
キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド
質量(kg)
11.3
出力(W)
400
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
241×184×328
吐出量(L/min)
100
アズワン品番
64-7833-21