AC100V/50mm 水中ポンプ 一般工車用 EA345RYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357189 品番 EA345RY-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,630
販売価格(税別)
53,300

アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど 軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応 できるスパイラルケーシングの普及タイプです。

付属品キャブタイヤケーブル、ホースカップリング、ホースバンド 質量(kg)11.9 出力(W)400 周波数(Hz)50 電源(V)単相100 口径(Φmm)50 全揚程(m)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×207×358 吐出量(L/min)100 アズワン品番64-7833-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする