AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26357225 品番 EA345S-26A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121,000
販売価格(税別)
110,000

オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。

材質SUS304 質量(kg)10.5 出力(W)400 周波数(Hz)60 電源(V)AC100 口径(Φmm)50 寸法(Φ×高さH)(mm)180×366 全揚程(m)8 吐出量(L/min)110 アズワン品番64-7833-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする