オートウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26357293 品番 AWP-175
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP!
パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。
物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。
ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。

寸法L(mm)175 最大口開き(mm)26 トラスコ品番494-3295 寸法H(mm)14 寸法A(mm)36 寸法T(mm)6.2 径(mm)(最大/丸)26
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
※支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする