エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂板・シート
PP板 透明/5枚 980×565×0.7mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
注文コード
26357338
品番
EA440DY-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,095
販売価格(税別)
¥
6,450
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
565×980
色
透明
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
64-7850-01
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長