エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
アルミ角パイプ シルバー EA440HE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26357374
品番
EA440HE-50C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,623
販売価格(税別)
¥
6,930
バスケットに入れる
B1アルマイト仕上げの為、色落ちがしにくいです。
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミニウム(B1アルマイト仕上げ)
寸法(mm)
50(1辺)
色
シルバー
アズワン品番
64-7850-17