電動ドリル用インパクトソケットアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26357388 品番 2BAN-12
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター
各種ボルト・ナットの着脱作業に
圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

トラスコ品番759-5557 質量(g)25 寸法L(mm)51 寸法D(mm)12.5 対辺寸法S(mm)9.5
注意
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用 しないでください。
※作業時には、必ず保護めがねを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-29
用途:
リングって‥‥

リングが硬すぎて無理矢理入れないと入りません。抜く時もかなり力をないと取れません。

対象商品:
26357397
2020-02-29
用途:
車両整備時

エアーインパクトレンチも併用していますがエアーのない場所やちょっと使いたいときにエアーインパクトレンチ用ソケットをマキタTD171につけて使用しています。
エアーインパクト同様の先がリングになっていて、抜き差し感は同等で先も長くないので使い勝手は良いです。
ただしTD171の最大トルク180Nのフルパワーで連打したところ六角の根本からへし折れました。
新品に近い状態だったので18V対応をうたっていますが、フルパワーでの強度はそんなに高くないと思います。

対象商品:
26357388
2019-02-20
用途:
機械メンテナンス
有限会社 燦技術 様 (建設業・工事業)

リングって・・・どういったソケットに対応するのでしょうか。トネだからと思って買ったのに使えません。

2人が参考にしています
対象商品:
26357397
2018-11-03
用途:
ソケット変換時
医療・福祉・介護関連業

リング付きで通常のソケットには使えません。注意書きが必要と思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする