エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
アルミ角パイプ シルバー EA440HE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
26357390
品番
EA440HE-115A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
材質
アルミニウム
寸法(mm)
15(1辺)
色
シルバー
タイプ
つや消
アズワン品番
64-7850-18