曜日別特売
2BAN-16 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357397

2BAN-16 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357397
2BAN-16 電動ドリル用インパクトソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業) 26357397

電動ドリル用インパクトソケットアダプター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)54
内容量1個注文コード26357397品番2BAN-16
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター
各種ボルト・ナットの着脱作業に
圧入式で軸折れに強く耐久性抜群!リング付き
18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)

トラスコ品番759-5565質量(g)40寸法L(mm)54寸法D(mm)16対辺寸法S(mm)12.7
注意
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用 しないでください。
※作業時には、必ず保護めがねを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-29
用途: リングって‥‥

リングが硬すぎて無理矢理入れないと入りません。抜く時もかなり力をないと取れません。

対象商品 : 26357397
2020-02-29
用途: 車両整備時

エアーインパクトレンチも併用していますがエアーのない場所やちょっと使いたいときにエアーインパクトレンチ用ソケットをマキタTD171につけて使用しています。
エアーインパクト同様の先がリングになっていて、抜き差し感は同等で先も長くないので使い勝手は良いです。
ただしTD171の最大トルク180Nのフルパワーで連打したところ六角の根本からへし折れました。
新品に近い状態だったので18V対応をうたっていますが、フルパワーでの強度はそんなに高くないと思います。

対象商品 : 26357388
2019-02-20
用途: 機械メンテナンス
有限会社 燦技術建設業・工事業

リングって・・・どういったソケットに対応するのでしょうか。トネだからと思って買ったのに使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 26357397
2018-11-03
用途: ソケット変換時
医療・福祉・介護関連業

リング付きで通常のソケットには使えません。注意書きが必要と思われる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする