エスコ
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357399
品番
EA471CP-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
4.5
呼び径
65(塩ビ管)
外径(Φmm)
76
アズワン品番
64-7858-55
材質
硬質塩化ビニール
長さ(m)
2
全長(m)
2
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類