曜日別特売
EA471CP-75 硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ 26357408

硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード26357408品番EA471CP-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,228
販売価格(税別)
7,480
厚さ(mm)5.5呼び径75(塩ビ管)外径(Φmm)89アズワン品番64-7858-56材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする