LED付ピックアップツール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26357485 品番PT01
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。
磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。
角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。

寸法L(mm)615 トラスコ品番495-9272 質量(kg)126(電池含む) 寸法A(mm)76 寸法T(mm)14.5 光源1灯 LED(照度)3ルーメン
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。

商品説明動画

TONE LED付ピックアップツール
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26357485
2022-12-27
用途:
整備時の落下物取得や配線通し等
サービス業

TONEのツールは初めて購入しましたが、正直がっかりです。
ライトのボタン電池同士が新品では接触しない様ビニールが挟まっていますが、すでに緑青が浮いていました。
綺麗にふき取り点灯するようにはなりましたが、後日いざ作業でつかおうとライトスイッチを入れたら接触不良で不点灯。キャップを締め直したりしましたが一切点灯しなくなりました。
またマグネットの磁力が弱く対象物の面積が少ないと全然くっつきません。
先端の頭が大きい為狭い場所にも上手く入らず、見た目だけで何の役にも立ちませんでした。
アストロプロダクツのピックアップツールからの買い替えでしたが、
アストロの方が遥かに品質が上です。
二度とこの会社のツールは買いません。

1人が参考にしています
対象商品:
26357485
2022-09-11
用途:
仕事場の小修繕
その他業種

ピックアップの爪が、もう少しきちんと合わせられるとよいと思います。

対象商品:
26357485
2021-11-03
用途:
排水口からのピックアップ
医療・福祉・介護関連業

排水口の掃除をしていてメラミン樹脂のスポンジを落としてしまいました。プロに依頼すべきでしょうが、ライトで照らすと奥に引っかかっているのが見えたので、素人でも道具を使えば取り出せそうで、こちらのサイトでいろいろ探してダメモトで購入してみました。ギリギリの深さでしたが、つかんで引っ張り出せてびっくりでした。
ありがとうございました。

対象商品:
26357485
2021-03-20
用途:
車のメンテナンス

ライトも付くし、掴むこともできる、マグネットでくっつける事もでき非常に使いやすい

対象商品:
26357485
2018-03-14
用途:
自動車整備
株式会社リーガルマインド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トネなので信用して購入したら、しばらくしたら頭からもげました。
中国製の数百円のものと変わりません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする