曜日別特売
EA519MD-56 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357530

EA519MD-56 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357530
EA519MD-56 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357530

平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)750
内容量1本注文コード26357530品番EA519MD-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,972
販売価格(税別)
4,520

パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。

材質機械構造用炭素鋼幅(mm)30(尾)全長(mm)750質量(g)1120刃幅(mm)7.5アズワン品番64-7862-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする