曜日別特売
EA519MD-57 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357539

EA519MD-57 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357539
EA519MD-57 平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ エスコ 26357539

平バール 超軽量 EA5189MDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)900
内容量1本注文コード26357539品番EA519MD-57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,986
販売価格(税別)
7,260

パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。

材質機械構造用炭素鋼幅(mm)35(尾)全長(mm)900質量(g)1550刃幅(mm)8.5アズワン品番64-7862-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする