エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
L型クランプ 0-600mm/60mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26357600
品番
EA526SB-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,164
販売価格(税別)
¥
9,240
バスケットに入れる
狭いスペースでもクランプを使用できます。
材質
鋳造鉄、樹脂
質量(g)
950
口の開き(mm)
600
口深(mm)
60
アズワン品番
64-7863-83
レール(mm)
19×6