エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
クイックバークランプ EA526AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
805
材質
アルミニウム、炭素鋼棒
注文コード
26357670
品番
EA526AK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプをすばやく設置、リリースができる構造です
簡単な押しボタンシステムにより、クランプからスプレッダーにすばやく変更できます
仕様
【スプレッダー能力】168〜813mm
材質
アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)
805
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-93
クランプ寸法(mm)
600