エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの Lクランプ/F型クランプ
クイックバークランプ EA526AKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
1100
材質
アルミニウム、炭素鋼棒
注文コード
26357679
品番
EA526AK-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
この商品は
全長・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
クランプをすばやく設置、リリースができる構造です
簡単な押しボタンシステムにより、クランプからスプレッダーにすばやく変更できます
仕様
【スプレッダー能力】168〜1117mm
材質
アルミニウム、炭素鋼棒
全長(mm)
1100
口深(mm)
85
アズワン品番
64-7864-94
クランプ寸法(mm)
900