クイックバークランプ EA526AKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)1100 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 注文コード26357706 品番EA526AK-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,225
販売価格(税別)
4,750
この商品は全長・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

本体は炭素鋼棒を使用した強化ナイロン製です
人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルは使いやすいです
取り外し可能なパッドはクランプに固定されたままで、追加のつま先が付いているので、ワーク全体にクランプ力が均等に分散され、マーキングの損傷からワークを保護します

仕様【スプレッダー能力】168〜1105mm 材質強化ナイロン、炭素鋼棒 全長(mm)1100 口深(mm)85 アズワン品番64-7864-99 クランプ寸法(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする