エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26357785
品番
EA575WH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
95
厚さ(mm)
16
全長(mm)
600
質量(g)
250
タイプ
0.25ポンド
アズワン品番
64-7873-05