お茶のちから 抗菌抗ウイルスウォーター

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26358668 品番KNT88088
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

「加湿器にキャップ一杯」体調管理の新常識。
お部屋丸ごとウイルス対策!お茶由来の高い安全性は、人に優しい特許技術!
加湿器にキャップ1杯いれるだけで、お部屋の空気を丸ごとキレイにしてくれます。
お茶に含まれる成分、カテキンをベースにしているから小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

成分カテプロテクト・精製水・DPG・クエン酸塩・グリチルリチン酸ジカリウム・香料 容量(mL)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【全体】65×160 コード2055875 アズワン品番64-9647-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする