ダイヤフラムコンプレッサー 圧力スイッチタイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26359070 品番#120022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

エアーブラシ、小物塗装に

付属品エアーホース2m【両口G1/8(PF1/8)凹】/振動防止用プレート 仕様【最高電圧】0.3MPa、【エアー出力口】G1/8(PF1/8)凸、【空気量】20L/分(0.2MPa時) 質量(kg)4 消費電力(W)110 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】275×120×175 コード428277 自動圧力スイッチMPa(on/off)0.28/0.3(on/off) アズワン品番64-9674-79

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする