AIR ADE エアエイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6本) 注文コード 26359088 品番 0206-AA0302
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アミノ酸ベースのウイルス対策、抗菌消臭剤。
気になる悪臭を包み隠すのではなく、ニオイの原因を素早く吸着・分解・除去が期待できます。
消臭した空間は、天然香料のほのかな香りが包み込みます。
生活空間全般・トイレ・下駄箱・ベッドなどに。

成分複合アミノ酸、植物抽出油、シュガーエステル、天然香料 材質本体/PET、ラベル/PP、ノズル/PP 高さ(mm)【ボトル】215 内容量(mL)300 香り森の香り アズワン品番64-9698-95

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする