58600 ツールダブルマグネットフック Sサイズ ハイロジック 26359350

ツールダブルマグネットフック Sサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個コード58600注文コード26359350品番58600
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ラバー付きでツールを痛めない!

材質鉄/PVC/マグネット形状L型耐荷重(kg)3コード58600アズワン品番64-9706-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 清掃道具の保管
株式会社アップライト飲食業

磁石なので金属性のゴミ箱に設置して使用。磁性があればどこでも設置できるので便利。

2025-07-06
用途: 商品詳細を書いておきます
医療・福祉・介護関連業

モノタロウの欠点は商品詳細のない商品が多いところ。
買ってみて、思ったのと違ったーってのは多々ある。
今回も人柱になったので、ここで商品詳細を残しておきます。
品名:ツールダブルマグネットフック Sサイズ
ヨコ89mm 縦100mm 奥行75mm 重さ480g
本体耐荷重3kg
2本フック。ラバー付きで滑り止め効果あり
フックの太さ 10mm
(サイズ・数字は個人測定なのでおおよそで)
購入される方はご参考にしてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする