ハルシックイ 不織布 A4サイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 26359386 品番 97932
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

貼って剥がせる消臭抗菌・抗ウイルス漆喰粘着シート!
貼る・切る・抜く・印刷など自由自在!
マトリクス加工により、粘着剤面に無数の小さな凹凸を形成し、気泡をかまず、貼り直しがラクな漆喰コーティング粘着シートです。
硫化水素やメルカプタン化合物等、生ゴミやタバコの臭いの原因となる成分を分解・除去します。
消石灰の多孔質構造により、室内の湿気を吸湿・放湿を繰り返すことで室内湿度のバランスを保ち、結露を抑制します。

仕様【効果持続期間】約5年 寸法(mm)210×297 コード97932 アズワン品番64-9708-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする