ワコウ
ワコウの 入浴関連
ワコウの 入浴用品
ワコウの 入浴小物
142刈布 ホワイト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26359569
品番
5501M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
とても軽く撥水加工したカット専用クロスです。
幅(cm)
140
長さ(cm)
148
混率(%)
ナイロン100
首廻り(cm)
52
アズワン品番
64-9710-48
前身丈(cm)
101