かるがもファムU折畳 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26359630 品番 WB5220
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。
手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。
エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。
グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。

材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム 全長(mm)約755〜855(25mm間隔・5段階調節) リーフワイン 質量(g)約290 適応身長(cm)約145〜165 アズワン品番64-9715-55 シャフト先端径(Φmm)16

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする