プレミアムプラスジャパン
プレミアムプラスジャパンの 専門診療・科目別
プレミアムプラスジャパンの 放射線科用品
プレミアムプラスジャパンの 放射線防護具
X線防護エプロン HB06-1シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26359788
品番
HB06-1B
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
扱いやすいX線防護エプロン。
質量(kg)
1.95
色
ブルー
幅(cm)
50
丈(cm)
70
アズワン品番
64-9716-32
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00268X00100
鉛当量(mmPb)
0.175
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000