X線防護エプロン HB06-1シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26359797 品番 HB06-1R
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

扱いやすいX線防護エプロン。

質量(kg)1.95 レッド 幅(cm)50 丈(cm)70 アズワン品番64-9716-33 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00100 鉛当量(mmPb)0.175 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする